CEMBRE S.P.A. - CEMTSS190GY GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 19mm PRE RESTR., Ø INT. 9mm POST RESTR., GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Grigio
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
10 PZ
EAN
8016692639208
Codice prodotto
CEMTSS190GY
Cod. produttore
TSS190GY
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Grigio
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C