CEMBRE S.P.A. - CEMTSS24BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 2,5mm PRE RESTR., Ø INT. 1mm POST RESTR., NERO - TSS24BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
30 PZ
EAN
8016692637273
Codice prodotto
CEMTSS24BK
Cod. produttore
TSS24BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


