CEMBRE S.P.A. - CEMTSS380BR GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 36,5mm PRE RESTR., Ø INT. 17,5mm POST RESTR., MARRONE - TSS380BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Colore - Marrone
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
4 PZ
EAN
8016692638058
Codice prodotto
CEMTSS380BR
Cod. produttore
TSS380BR
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
38 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Colore:
Marrone
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


