CEMBRE S.P.A. - CEMTSS48Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 4,5mm PRE RESTR., Ø INT. 2mm POST RESTR., GIALLO/VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Giallo-Verde
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
30 PZ
EAN
8016692638119
Codice prodotto
CEMTSS48Y/G
Cod. produttore
TSS48Y/G
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Giallo-Verde
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C