CEMBRE S.P.A. - CEMTSS510BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 50mm PRE RESTR., Ø INT. 1,22mm POST RESTR., BLU - TSS510BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 51 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm
Colore - Blu
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
2 PZ
EAN
8016692638454
Codice prodotto
CEMTSS510BU
Cod. produttore
TSS510BU
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
51 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
25.4 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no


