CEMBRE S.P.A. - CEMZ25-DP7-100 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...25 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 4
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...25 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692450339
Codice prodotto
CEMZ25-DP7-100
Cod. produttore
Z25-DP7-100
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...25 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-10...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...25 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
84 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
70 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0