CENTURY ITALIA S.R.L - CUYFSMD3-450330 LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. DIA - FSMD3-450330
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9045033000000
Codice prodotto
CUYFSMD3-450330
Cod. produttore
FSMD3-450330
Produttore
CUY
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3690 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
106 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
45...45 W
Larghezza di incasso:
175 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
200 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
497 mm
Lunghezza:
523 mm
Fattore di potenza:
0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no