CENTURY ITALIA S.R.L - CUYFTSD-282340 LAMP. SHOP95 LED FUTURA INC. FIS. DIAM. - FTSD-282340
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9032823400003
Codice prodotto
CUYFTSD-282340
Cod. produttore
FTSD-282340
Produttore
CUY
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2525 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
125 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
230 mm
Adatto per lampade di potenza:
28...28 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Fattore di potenza:
0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



