CENTURY ITALIA S.R.L - CUYFVT8-181265 TUBO LED FULL VISION 1200 MM - FVT8-181265
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1930...1930 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9023181265144
Codice prodotto
CUYFVT8-181265
Cod. produttore
FVT8-181265
Produttore
CUY
Base:
G13
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1930...1930 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1200 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
25 mm
Denominazione lampada:
T8
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
85...85 mA