AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYINM1C-041427 LAMP.FILAMENTO LED INCANTO C. VENTO - INM1C-041427

copiacopia
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYINM1C-041427 LAMP.FILAMENTO LED INCANTO C. VENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 395...395 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9013041427041

Codice prodotto

CUYINM1C-041427

Cod. produttore

INM1C-041427

Produttore

CUY

Base:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

395...395 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

40...40 mA

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO C. VENTO - 4W - E14 - 2700K - 470Lm - IP20 - Blister 2pz.