AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYLR50-051430 LAMPADA SPOT LED LIGHT REFLECTOR - LR50-051430

copiacopia
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYLR50-051430 LAMPADA SPOT LED LIGHT REFLECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 425...425 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 86 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9020051430060

Codice prodotto

CUYLR50-051430

Cod. produttore

LR50-051430

Produttore

CUY

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

425...425 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

86 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Corrente nominale:

45...45 mA

LAMPADA SPOT LED LIGHT REFLECTOR - 5W - E14 - 3000K - 470Lm - IP20 - Color Box