AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYLX38-061030 LAMPADA SPOT LED LEXAR 38 - LX38-061030

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 425...425 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171001174

Codice prodotto

CUYLX38-061030

Cod. produttore

LX38-061030

Produttore

CUY

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

425...425 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Corrente nominale:

64...64 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMPADA SPOT LED LEXAR 38 - 6W - GU10 - 3000K - 425Lm - IP20 - Color Box