AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYPLD-051230 ILLUM.ESTERNA LED PALADINO - PLD-051230

copiacopia
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYPLD-051230 ILLUM.ESTERNA LED PALADINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Argento

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 122 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9020605123004

Codice prodotto

CUYPLD-051230

Cod. produttore

PLD-051230

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Argento

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

122 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

460 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

242 mm

Fattore di potenza:

0.62

ILLUM.ESTERNA LED PALADINO - 6W - 3000K - 450Lm - IP54 - Color Box