CENTURY ITALIA S.R.L - CUYRDAC120-24 ACCESSORIO LED DRIVER PER SCRISCIA LED - RDAC120-24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 120...120 W
Corrente di uscita - 5000...5000 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171000863
Codice prodotto
CUYRDAC120-24
Cod. produttore
RDAC120-24
Produttore
CUY
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Corrente di uscita:
5000...5000 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
40 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
98 mm
Lunghezza:
129 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo