CENTURY ITALIA S.R.L - CUYRDAC200-24 ACCESSORIO LED DRIVER PER SCRISCIA LED - RDAC200-24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Corrente di uscita - 8300...8300 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171000887
Codice prodotto
CUYRDAC200-24
Cod. produttore
RDAC200-24
Produttore
CUY
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Corrente di uscita:
8300...8300 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
49 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
99 mm
Lunghezza:
159 mm
Adatto per tensione costante:
sì