CENTURY ITALIA S.R.L - CUYRGOD-089040 LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. DIA - RGOD-089040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
6 PZ
EAN
9030890400001
Codice prodotto
CUYRGOD-089040
Cod. produttore
RGOD-089040
Produttore
CUY
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
730 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
54 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
110 mm
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Fattore di potenza:
0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


