CENTURY ITALIA S.R.L - CUYRGTD-157040 LAMP. SHOP95 LED REGIA BINARIO ROUND - RGTD-157040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
9031570400007
Codice prodotto
CUYRGTD-157040
Cod. produttore
RGTD-157040
Produttore
CUY
Temperatura di colore:
4000...4000 K
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
1380 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
70 mm
Altezza / Profondità:
166 mm
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W
Colore della luce:
Bianco
Fattore di potenza:
0.95
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no