AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYSHPAR38-182730 LAMP. SHOP95 LED PAR SHOP - SHPAR38-182730

copiacopia
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYSHPAR38-182730 LAMP. SHOP95 LED PAR SHOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1430...1430 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 130 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9031827300005

Codice prodotto

CUYSHPAR38-182730

Cod. produttore

SHPAR38-182730

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1430...1430 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

130 mm

Tensione nominale:

195...265 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

122 mm

Denominazione lampada:

PAR38

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

76...76 mA

Speciale ottica brevettata REELUX. Dimmerabili 100% a 10% con sistemi trailing-edge. Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc.. LED PAR38 E27 18W 1430Lm 3000K 195-265V.