CENTURY ITALIA S.R.L - CUYAC2-142460 STRISCIA LED ACCENTO 14.4 60 LED/M - AC2-142460
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Confezione
10 PZ
EAN
9020142460013
Codice prodotto
CUYAC2-142460
Cod. produttore
AC2-142460
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Larghezza:
10 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.9 mm
Con terminale:
no



