CENTURY ITALIA S.R.L - CUYINM1-021427 LAMP.FILAMENTO LED INCANTO CANDELA - INM1-021427
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 245...245 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 97 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9013021427023
Codice prodotto
CUYINM1-021427
Cod. produttore
INM1-021427
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
245...245 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
97 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
25...25 mA