CENTURY ITALIA S.R.L - CUYLX60-085330 LAMPADA SPOT LED LEXAR 60 - LX60-085330
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 48 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9090171001273
Codice prodotto
CUYLX60-085330
Cod. produttore
LX60-085330
Produttore
CUY
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
48 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
850...850 mA



