CENTURY ITALIA S.R.L - CUYONM1C-061430 LAMP.CLASSICA LED ONDA C. VENTO - ONM1C-061430
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 132 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9021061430118
Codice prodotto
CUYONM1C-061430
Cod. produttore
ONM1C-061430
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
132 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
46...46 mA