AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYOP-1806050 PROIETTORE LED OPENTOP 180 ANGOLO LUCE - OP-1806050

copiacopia
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYOP-1806050 PROIETTORE LED OPENTOP 180 ANGOLO LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9031803050023

Codice prodotto

CUYOP-1806050

Cod. produttore

OP-1806050

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Grado di protezione (IP):

IP65
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
16200 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Altezza / Profondità:

155 mm

Adatto per lampade di potenza:

180...180 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

280 mm

Lunghezza:

571 mm

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PROIETTORE LED OPENTOP 180 ANGOLO LUCE 60¦ - 180W - 5000K - 16200Lm - IP65 - ColorBox