AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYPLC-102440 LAMP. SPECIALE LED PL-COVER - PLC-102440

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171000382

Codice prodotto

CUYPLC-102440

Cod. produttore

PLC-102440

Produttore

CUY

Base:

Altri

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

165 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Corrente nominale:

55...55 mA

LAMP. SPECIALE LED PL-COVER - 10W - G24d - 4000K - 800Lm - IP20 - Visual Box