CENTURY ITALIA S.R.L - CUYPLC-102740 LAMP. SPECIALE LED PL-COVER - PLC-102740
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 800...800 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 165 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9090171000399
Codice prodotto
CUYPLC-102740
Cod. produttore
PLC-102740
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
800...800 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
165 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
55...55 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no