AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYSHPAR20-082730 LAMP. SHOP95 LED PAR SHOP - SHPAR20-082730

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 640...640 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 95 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9030827300008

Codice prodotto

CUYSHPAR20-082730

Cod. produttore

SHPAR20-082730

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

640...640 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

95 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

63 mm

Denominazione lampada:

PAR20

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

40...40 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade PAR SHOP 20 8W E27 640Lm 3000K 3° 40mA. Dimmerabili 100% con sistemi traling-edge.