AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYVS-853840 LAMP. SHOP95 LED VENUS INC. ORIENT. DIA - VS-853840

copiacopia
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYVS-853840 LAMP. SHOP95 LED VENUS INC. ORIENT. DIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 742 lm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9038538400000

Codice prodotto

CUYVS-853840

Cod. produttore

VS-853840

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

742 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

63 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

90 mm

Adatto per lampade di potenza:

8.5...8.5 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LAMP. SHOP95 LED VENUS INC. ORIENT. diam. 70 mm - 8,5W - 4000K - 742Lm - Dimm. - IP20 - Color Box