COMELIT GROUP S.P.A. - COE3228/4/RI PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER G - 3228/4/RI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903238051
Codice prodotto
COE3228/4/RI
Cod. produttore
3228/4/RI
Produttore
COE
Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada)per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 28 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x385x3 mm. Dimensioni scatola 320x319x55 mm. 6 portalampade