AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3348B MODULO CHIAVE ELETTRONICA SERIE IKALL - 3348B

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3348B MODULO CHIAVE ELETTRONICA SERIE IKALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Numero max. di porte - 0

  • Tipo di lettura - Altri

  • Numero max. di persone - 400

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903316513

Codice prodotto

COE3348B

Cod. produttore

3348B

Produttore

COE

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero max. di porte:

0

Tipo di lettura:

Altri

Numero max. di persone:

400

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...12 V

Tensione di alimentazione DC:

12...12 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Uscita segnale:

Ronzatore

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...12 V

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-25...55 °C

Modello:

Altri

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

112 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

43 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Modulo chiave elettronica digitale con retroilluminazione tastiera a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Componendo sulla tastiera un numero da 1 a 8 cifre, vengono attivati due relè (10A), che consentono l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi. Dimensioni 112x89,5x40 mm.