AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE4834/9 MODULO CONCENTRATORE 9 USCITE SISTEMA SI - 4834/9

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE4834/9 MODULO CONCENTRATORE 9 USCITE SISTEMA SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Convertire

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Tipo di interfaccia - WLAN

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903178784

Codice prodotto

COE4834/9

Cod. produttore

4834/9

Produttore

COE

Funzione:

Convertire

Tipo di installazione:

2 fili

Tipo di interfaccia:

WLAN

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

4

Materiale:

Plastica

Larghezza:

95 mm

Altezza:

195 mm

Profondità:

28 mm

Concentratore di linea per impianto video. Consente la distribuzione del segnale su 9 montanti. Non necessita di alimentazione. Da montare solo su tratta di impianto in ingresso nei miscelatori. Dimensioni: 66x85x37 mm (4 moduli DIN).