AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE6602W MONITOR ICONA BIANCO, VIP H264 - 6602W

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE6602W MONITOR ICONA BIANCO, VIP H264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903275735

Codice prodotto

COE6602W

Cod. produttore

6602W

Produttore

COE

Monitor Icona a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620), schermo touchscreen da 4.3"/ 16:9, fonica vivavoce fullduplex con induzione magnetica. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie di comandi touch sensitive per apriporta, attivazione fonica, autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e slot per scheda micro-SD. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. Compatibile con il formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23mm.