AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE6722W MONITOR MINI HANDSFREE BM BIANCO, VIP - 6722W

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE6722W MONITOR MINI HANDSFREE BM BIANCO, VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903282412

Codice prodotto

COE6722W

Cod. produttore

6722W

Produttore

COE

Monitor a colori vivavoce e boucle magnetique per sistema ViP. Schermo a colori da 4.3"/ 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria. Formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 115x160x22mm.