AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COESK9020 CENTRALE DI GESTIONE MONO INGRESSO SIMPL - SK9020

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COESK9020 CENTRALE DI GESTIONE MONO INGRESSO SIMPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Numero max. di porte - 1

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Numero max. di persone - 1500

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903198768

Codice prodotto

COESK9020

Cod. produttore

SK9020

Produttore

COE

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero max. di porte:

1

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Numero max. di persone:

1500

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

12...13 V

Collegabile in rete:

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Nessuno

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-10...50 °C

Modello:

Unità di controllo

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

85 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

20 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Centrale di gestione per singola porta da utilizzare con lettori Mifare®. Capacità 1500 badge per modulo. Programmazione tramite SK9091 (software a PC + lettore USB). Tempo di apertura programmabile da 1 a 60 sec. (5 sec. di default). Led per indicazionefunzionamento e diagnostica. Memorizza gli ultimi 1000 eventi. Possibilità di avere chiavi passpartout e di gestire porte principali e secondarie. Allarme: 1 ingresso e 1 uscita. Alimentazione a 12-24 VAC/VDC. Contenitore in PVC. Dimensioni: 85x55x20mm.