COMELIT GROUP S.P.A. - COESK9052 CARTA UTENTE-FORMATO CARTA CREDITO, BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di supporto dati - Scheda
Tipo di lettura - MIFARE (13.56 MHz)
Senza contatto - sì
Larghezza - 85 mm
Altezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903198843
Codice prodotto
COESK9052
Cod. produttore
SK9052
Produttore
COE
Tipo di supporto dati:
Scheda
Tipo di lettura:
MIFARE (13.56 MHz)
Senza contatto:
sì
Larghezza:
85 mm
Altezza:
54 mm
Diametro:
0 mm
Profondità:
0.8 mm
Badge elettronico di prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO, SimpleHome e Bes dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).