AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE20046604 MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI 4 USCITE 16 - 20046604

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE20046604 MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI 4 USCITE 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Con indicazione LED -

  • Numero di ingressi - 4

  • Max corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903192582

Codice prodotto

COE20046604

Cod. produttore

20046604

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Con indicazione LED:

Numero di ingressi:

4

Max corrente di commutazione:

16 A

Tensione di ingresso:

24...24 V

Max numero di uscite di commutazione:

4

Modulo SimpleHome dotato di 5 ingressi optoisolati (4 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 4 uscite a relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a16A. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 140mA.