COMELIT GROUP S.P.A. - COE20046605 MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 6A - 20046605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN
Con indicazione LED - sì
Numero di ingressi - 8
Max corrente di commutazione - 6 A
Tensione di ingresso - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8023903192599
Codice prodotto
COE20046605
Cod. produttore
20046605
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Con indicazione LED:
sì
Numero di ingressi:
8
Max corrente di commutazione:
6 A
Tensione di ingresso:
24...24 V
Max numero di uscite di commutazione:
8
Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e 8 uscite relè con contatto NO (1 comune ogni 4 uscite) per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 6A.Non adatto al comando di lampade fluorescenti, a LED, a basso assorbimento o carichi gravosi. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 167mA.