COMELIT GROUP S.P.A. - COE30002008 SCHEDA 1 RELE A BASSO ASSORBIMENTO 1A - 30002008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903256468
Codice prodotto
COE30002008
Cod. produttore
30002008
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Scheda con 1 relè alimentato a 12 VDC, assorbimento 23mA, uscita in scambio libero e selezionabile NC/NO indipendentemente, portata massima del contatto 3A. Dimensioni: 40x31x20 mm.


