COMELIT GROUP S.P.A. - COE30007003 CONTATTO MAGNETICO INCASSO SIGARETTA PLA - 30007003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - Altri
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Con cavo di collegamento - sì
Colore - Marrone
Confezione
20 PZ
EAN
8023903240733
Codice prodotto
COE30007003
Cod. produttore
30007003
Produttore
COE
Contatti:
Altri
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Con cavo di collegamento:
sì
Colore:
Marrone
lunghezza del cavo di connessione:
200 m
Diametro del sensore:
95 mm
Lunghezza sensore:
0 mm
Larghezza del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


