AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008006 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008006 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 360 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903271379

Codice prodotto

COE30008006

Cod. produttore

30008006

Produttore

COE

Area di copertura:

360 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

35 mA

Tensione di esercizio:

9...16 V

Altezza:

137 mm

Larghezza:

38 mm

Profondità:

0 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore doppia tecnologia (infrarosso passivo e microonda) per montaggio a soffitto. Altezza massima di installazione 3.6 m, portata massima 20m (diametro a terra), diametro effettiva rilevazione 14m@80cm dal terreno, angolo di copertura 360°, alimentazione 9?16 VDC, corrente assorbita 35mA, dimensioni 137 x 38 mm.