AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008077 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO GRANDANGOLO DA

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008077 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO GRANDANGOLO DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 16 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903237078

Codice prodotto

COE30008077

Cod. produttore

30008077

Produttore

COE

Area di copertura:

16 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

8 mA

Tensione di esercizio:

9.6...16 V

Altezza:

135 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

43.4 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Doppio PIR grandangolo a duplice elemento da esterno in tecnologia ASIC che permette un'analisi accurata per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9.6 a 16 VDC, assorbimento a riposo 8 mA, in allarme 18 mA, portata 18 m, apertura 140°, temperatura difunzionamento da -25 a +55°C, protezione IP 65, uscita allarme e tamper NC.