COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008079 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A LUNGA PORTAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Area di copertura - 30 ° 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi 
- Sistema radio - no 
- Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8023903237092
Codice prodotto
COE30008079
Cod. produttore
30008079
Produttore
COE
Area di copertura:
30 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
8 mA
Tensione di esercizio:
9.6...16 V
Altezza:
135 mm
Larghezza:
85 mm
Profondità:
43.4 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no