COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008081C SENS. DOPPIA TECNOL. RADIO DA EST., SERI - 30008081C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 25 °
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903272574
Codice prodotto
COE30008081C
Cod. produttore
30008081C
Produttore
COE
Area di copertura:
25 °
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
40 mA
Tensione di esercizio:
7.2...7.2 V
Altezza:
190 mm
Larghezza:
85 mm
Profondità:
113 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


