COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008501 COPPIA DI BARRIERE A MICROONDE, ALTEZZA - 30008501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 250 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Microonde
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903224085
Codice prodotto
COE30008501
Cod. produttore
30008501
Produttore
COE
Area di copertura:
250 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Microonde
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
200 mA
Tensione di esercizio:
220...220 V
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
200 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


