AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008543 BARRIERA INFRAROSSO 4 RAGGI DOPPI MASCH. - 30008543

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008543 BARRIERA INFRAROSSO 4 RAGGI DOPPI MASCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 100 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903231786

Codice prodotto

COE30008543

Cod. produttore

30008543

Produttore

COE

Area di copertura:

100 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

135 mA

Tensione di esercizio:

12...16 V

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

200 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Singola barriera mascherata da palo per lampioni a raggi infrarossi con 4 raggi TX e 4 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 2 , attacco lampada diametro 60 mm, portata massima 100 metri a vista ottica,alimentazione 12-16 VDC, assorbimento 135 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.