AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3006NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 6 PULS,

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3006NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 6 PULS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903254013

Codice prodotto

COE3006NV

Cod. produttore

3006NV

Produttore

COE

Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 6 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x339x4 mm. Dimensioni scatola 115x319x55 mm. 1 portalampada