COMELIT GROUP S.P.A. - COE30088008TM SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE - 30088008TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 140 °
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903206616
Codice prodotto
COE30088008TM
Cod. produttore
30088008TM
Produttore
COE
Area di copertura:
140 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
9 mA
Tensione di esercizio:
10...15 V
Altezza:
40 mm
Larghezza:
21 mm
Profondità:
35 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


