COMELIT GROUP S.P.A. - COE30088302 SENSORE FOTOELETTRICO DOPPIO RAGGIO ESTE - 30088302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 180 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903200225
Codice prodotto
COE30088302
Cod. produttore
30088302
Produttore
COE
Area di copertura:
180 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
55 mA
Tensione di esercizio:
12...24 V
Altezza:
170 mm
Larghezza:
82 mm
Profondità:
77 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


