AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3016NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 16 PULS, - 3016NA

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3016NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 16 PULS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903253870

Codice prodotto

COE3016NA

Cod. produttore

3016NA

Produttore

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 16 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x385x4 mm. Dimensioni scatola 156x367x55 mm. 1 portalampada