COMELIT GROUP S.P.A. - COE31162 CUSTODIA DA PARETE ANTIPIOGGIA 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 154 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
IKALL/AVDIG
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8023903218190
Codice prodotto
COE31162
Cod. produttore
31162
Produttore
COE
Numero di unità:
2
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
154 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
242 mm
Profondità:
85 mm
Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 2 moduli. Dimensioni (L x H x P): 154x242x85 mm.


