AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3186S MODULO SEGNALAZIONI/PORTANOMI SERIE VAND - 3186S

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3186S MODULO SEGNALAZIONI/PORTANOMI SERIE VAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo info

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903282016

Codice prodotto

COE3186S

Cod. produttore

3186S

Produttore

COE

Modello:

Modulo info

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

106 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

9 mm

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2,5 mm. Completo di cartoncino bianco per informazioni generiche (N°civico, ecc.) e di cartoncino prestampato con spazio per l’inserimento di 12 nomi utenti. Dimensioni: 106x106x9 mm.